INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK7-C (5) St50/8²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701728
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 8 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085542
Sonepar Artikelnummer
120636092
Hersteller Artikelnummer
701728
Hersteller Typ
MK7-C
Hersteller Artikel Nr.:
701728
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
8 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.242 kg


