INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK7-CK (5) St50/8²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706777
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 8 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212097262
Sonepar Artikelnummer
120636093
Hersteller Artikelnummer
706777
Hersteller Typ
MK7-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706777
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
8 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.154 kg


