INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK70-600 (25) Cu1600²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713734
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1600 mm²
Min. AWG-Größe - 2500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212253026
Sonepar Artikelnummer
120636089
Hersteller Artikelnummer
713734
Hersteller Typ
MK70-600
Hersteller Artikel Nr.:
713734
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1600 mm²
Min. AWG-Größe:
2500 kcmil
Max. AWG-Größe:
2500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.309 kg


