INTERCABLE - 6KT-Presseinsatz MK9-C (5) St70/12²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700914
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 12 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212082497
Sonepar Artikelnummer
120636098
Hersteller Artikelnummer
700914
Hersteller Typ
MK9-C
Hersteller Artikel Nr.:
700914
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
12 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.245 kg


