INTERCABLE - Abdecktuch isol. 10mtx1200mmx1,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102976
Auf Rolle - Ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1200 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212029102
Sonepar Artikelnummer
120635880
Hersteller Artikelnummer
102976
Hersteller Typ
AV4120
Hersteller Artikel Nr.:
102976
Auf Rolle:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1200 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
1.6 mm
Shorehärte:
60
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
25.100 kg


