Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Abdecktuch isol. 1x1,2m x 1,6mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Abdecktuch isol. 1x1,2m x 1,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103173

  • Auf Rolle - Ja

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212031068

Sonepar Artikelnummer

120635879

Hersteller Artikelnummer

103173

Hersteller Typ

AV4111

Hersteller Artikel Nr.:

103173

Auf Rolle:

Ja

Länge:

1000 mm

Breite:

1200 mm

Für Nennspannung bis:

1000 V

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Stärke:

1.6 mm

Shorehärte:

60

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

63019090

Gewicht:

2.300 kg

Zum Abdecken von nicht isolierten Teilen während Arbeiten unter Spannung, resistent gegen Öle und Säuren, selbstverlöschend, Material: Neopren hoher Qualität (EPDM), Härte: Shore A 60, Dichte: 1,18 g/cm³, Anwendungsbereich: -40°C bis +110°C, Dicke: 1,6 mm, Norm: VDE 0680, Farbe: orange, Sondergrößen und -dicken von 1,0 mm und 2,5 mm auf Anfrage