INTERCABLE - Abdecktuch transparent 1000x1300x0,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106195
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212155887
Sonepar Artikelnummer
120635568
Hersteller Artikelnummer
106195
Hersteller Typ
641951
Hersteller Artikel Nr.:
106195
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
1.600 kg
Nach DIN EN 61112 (VDE 0682-511) : 2010-03, EN/IEC 61112 : 2009, hochflexibel, kältefest, Material: UV-stabilisierte Folie, Stärke: 0,5 mm


