INTERCABLE - Abdecktuch transparent 600x 600x0,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106193
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212155863
Sonepar Artikelnummer
120635567
Hersteller Artikelnummer
106193
Hersteller Typ
641949
Hersteller Artikel Nr.:
106193
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
0.222 kg
Nach DIN EN 61112 (VDE 0682-511) : 2010-03, EN/IEC 61112 : 2009, hochflexibel, kältefest, Material: UV-stabilisierte Folie, Stärke: 0,5 mm


