INTERCABLE - Abgreifklemme D4 gn/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101774
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212017635
Sonepar Artikelnummer
120635711
Hersteller Artikelnummer
101774
Hersteller Typ
2130002
Hersteller Artikel Nr.:
101774
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.065 kg


