INTERCABLE - Abgreifklemme D8 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100178
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbefestigung
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212001788
Sonepar Artikelnummer
120635355
Hersteller Artikelnummer
100178
Hersteller Typ
22021
Hersteller Artikel Nr.:
100178
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmbefestigung
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Strombelastbarkeit:
200 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.062 kg


