Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Abisolierer ABI1 für Kabel Ø4,5-29mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Abisolierer ABI1 für Kabel Ø4,5-29mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110202

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 29 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212515704

Sonepar Artikelnummer

120753088

Hersteller Artikelnummer

110202

Hersteller Typ

ABI1

Hersteller Artikel Nr.:

110202

Abisolierbereich Durchmesser:

4.5 .. 29 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Ja

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.300 kg

Großer Anwendungsbereich: Ø 4,5 mm bis 29 mm, geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln, Klinge aus gehärtetem Stahl, Spezialschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels, Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich, Schnitttiefe in Abstufungen zu 0,1 mm bis 3 mm mittels, Drehknopf einstellbar (Uhrzeigersinn), kein Verletzen der unterliegenden Schichten, durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses Arbeiten am Kabel garantiert, kein Verkanten durch axiales Ziehen vom Gerät in Längsrichtung, kleine und kompakte Bauweise, handliches & ergonomisches Design