INTERCABLE - Abisolierwerkzeug 6-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101270
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 35 mm²
Min. AWG-Größe - 16
Max. AWG-Größe - 2
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212012609
Sonepar Artikelnummer
120384658
Hersteller Artikelnummer
101270
Hersteller Typ
AV8203
Hersteller Artikel Nr.:
101270
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 35 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
2
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.261 kg


