INTERCABLE - Abisolierwerkzeug FSI 10 neutral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100948
Abisolierbereich Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Max. AWG-Größe - 8
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212009388
Sonepar Artikelnummer
120635806
Hersteller Artikelnummer
100948
Hersteller Typ
AE6200
Hersteller Artikel Nr.:
100948
Abisolierbereich Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.120 kg


