INTERCABLE - Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung 0,03-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182214
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - 22
Max. AWG-Größe - 6
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212292865
Sonepar Artikelnummer
120613786
Hersteller Artikelnummer
182214
Hersteller Typ
AB16
Hersteller Artikel Nr.:
182214
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
22
Max. AWG-Größe:
6
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.490 kg


