INTERCABLE - Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung 0,2 - 6mm², Pistolenform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184730
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Max. AWG-Größe - 10
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212546890
Sonepar Artikelnummer
121051272
Hersteller Artikelnummer
184730
Hersteller Typ
AB6P
Hersteller Artikel Nr.:
184730
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.300 kg


