INTERCABLE - Abisolierwerkzeug Solarkabel 1,5-10mm², Pistolenform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185382
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212564757
Sonepar Artikelnummer
121137296
Hersteller Artikelnummer
185382
Hersteller Typ
AV8270
Hersteller Artikel Nr.:
185382
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.380 kg
Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung zum Abisolieren von gängigen Photovoltaik-Kabeln von 1,5 bis 10qmm, automatische Abisolierzange, optisches Längenmass bis 26mm, Schneidbereich bis 3mm Durchmesser


