Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Abisolierzange 160 mm INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Abisolierzange 160 mm INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109005

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 18

  • Max. AWG-Größe - 10

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316509

Sonepar Artikelnummer

120613718

Hersteller Artikelnummer

109005

Hersteller Typ

1205160

Hersteller Artikel Nr.:

109005

Abisolierbereich Querschnitt:

0.75 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

18

Max. AWG-Größe:

10

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.242 kg

2 Komponenten Abisolierzange, mit Stellschraube und Öffnungsfeder, für Kabel von 0,75 bis 6 mm²