INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 120/20-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702499
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087959
Sonepar Artikelnummer
120635843
Hersteller Artikelnummer
702499
Hersteller Typ
AL-ST120/20-50
Hersteller Artikel Nr.:
702499
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
2500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.094 kg


