INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 120/20-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703142
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089403
Sonepar Artikelnummer
120635844
Hersteller Artikelnummer
703142
Hersteller Typ
AL-ST120/20-C
Hersteller Artikel Nr.:
703142
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
2500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.242 kg


