INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 150/25-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703143
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089410
Sonepar Artikelnummer
120635845
Hersteller Artikelnummer
703143
Hersteller Typ
AL-ST150/25-C
Hersteller Artikel Nr.:
703143
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.236 kg


