INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 170/40-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703144
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 170 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089427
Sonepar Artikelnummer
120635846
Hersteller Artikelnummer
703144
Hersteller Typ
AL-ST170/40-C
Hersteller Artikel Nr.:
703144
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
170 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.230 kg


