INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 185/30-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703145
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089434
Sonepar Artikelnummer
120635847
Hersteller Artikelnummer
703145
Hersteller Typ
AL-ST185/30-C
Hersteller Artikel Nr.:
703145
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.232 kg


