INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 210/35-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703146
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 210 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089441
Sonepar Artikelnummer
120635848
Hersteller Artikelnummer
703146
Hersteller Typ
AL-ST210/35-C
Hersteller Artikel Nr.:
703146
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
210 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.228 kg


