INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 240/40-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702923
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212088734
Sonepar Artikelnummer
120635849
Hersteller Artikelnummer
702923
Hersteller Typ
AL-ST240/40-C
Hersteller Artikel Nr.:
702923
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.220 kg


