INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 25/4-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702500
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087966
Sonepar Artikelnummer
120635850
Hersteller Artikelnummer
702500
Hersteller Typ
AL-ST25/4-50
Hersteller Artikel Nr.:
702500
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.120 kg


