INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 265/35-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704770
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 265 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212091758
Sonepar Artikelnummer
120635851
Hersteller Artikelnummer
704770
Hersteller Typ
AL-ST265/35-C
Hersteller Artikel Nr.:
704770
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
265 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.222 kg


