INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 35/6-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701374
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212084262
Sonepar Artikelnummer
120635852
Hersteller Artikelnummer
701374
Hersteller Typ
AL-ST35/6-50
Hersteller Artikel Nr.:
701374
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.116 kg


