INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 50/30-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703139
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089373
Sonepar Artikelnummer
120635853
Hersteller Artikelnummer
703139
Hersteller Typ
AL-ST50/30-C
Hersteller Artikel Nr.:
703139
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.246 kg


