INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 50/8-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704571
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212091345
Sonepar Artikelnummer
120635855
Hersteller Artikelnummer
704571
Hersteller Typ
AL-ST50/8-C
Hersteller Artikel Nr.:
704571
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.250 kg


