INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 70/12-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701796
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085719
Sonepar Artikelnummer
120635856
Hersteller Artikelnummer
701796
Hersteller Typ
AL-ST70/12-50
Hersteller Artikel Nr.:
701796
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.106 kg


