INTERCABLE - Absetzeinsatz Al-St 95/15-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703140
Anwendung - sonstige
Pressform - sonstige
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212089380
Sonepar Artikelnummer
120635859
Hersteller Artikelnummer
703140
Hersteller Typ
AL-ST95/15-C
Hersteller Artikel Nr.:
703140
Anwendung:
sonstige
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.244 kg


