Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Abzweiglemmen CU 10mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Abzweiglemmen CU 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151833

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 10 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - sonstige

  • Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212387769

Sonepar Artikelnummer

120892684

Hersteller Artikelnummer

151833

Hersteller Typ

DAC10

Hersteller Artikel Nr.:

151833

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

10 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

sonstige

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

blank

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

C-Form