Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Abzweiglemmen CU 35mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Abzweiglemmen CU 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151837

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 35 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - sonstige

  • Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212387806

Sonepar Artikelnummer

120892687

Hersteller Artikelnummer

151837

Hersteller Typ

DAC35

Hersteller Artikel Nr.:

151837

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

35 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

sonstige

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

blank

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.037 kg

C-Form