INTERCABLE - Abzweiglemmen CU 95-70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151842
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 70 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Art des Verbinders - sonstige
Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212387851
Sonepar Artikelnummer
120892694
Hersteller Artikelnummer
151842
Hersteller Typ
DAC9570
Hersteller Artikel Nr.:
151842
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
70 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Art des Verbinders:
sonstige
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Art der Verbindung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.147 kg


