INTERCABLE - AC-Transportkoffer für BLS-Werkzeuge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711748
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Leder/Metall
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212106919
Sonepar Artikelnummer
120614379
Hersteller Artikelnummer
711748
Hersteller Typ
ACBLSWZG
Hersteller Artikel Nr.:
711748
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Leder/Metall
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
7.100 kg


