Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aderendhülse 150mm² l2=40mm gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aderendhülse 150mm² l2=40mm gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180014

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Hülsenlänge - 40 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212201898

Sonepar Artikelnummer

120613487

Hersteller Artikelnummer

180014

Hersteller Typ

ICAE15040

Hersteller Artikel Nr.:

180014

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

150 mm²

Hülsenlänge:

40 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

40 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet