Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aderendhülse DIN 46228 T1, 16mm² l2=32mm gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aderendhülse DIN 46228 T1, 16mm² l2=32mm gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182027

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Hülsenlänge - 32 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212261113

Sonepar Artikelnummer

121051270

Hersteller Artikelnummer

182027

Hersteller Typ

ICAE1632

Hersteller Artikel Nr.:

182027

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

16 mm²

Hülsenlänge:

32 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

32 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet