Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aderendhülse DIN 46228 T1, 1mm² l2=10mm gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aderendhülse DIN 46228 T1, 1mm² l2=10mm gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180010

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212210876

Sonepar Artikelnummer

120384572

Hersteller Artikelnummer

180010

Hersteller Typ

ICAE110

Hersteller Artikel Nr.:

180010

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

10 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet