Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Aderendhülse DIN 46228 T1, 4mm² l2=9mm gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Aderendhülse DIN 46228 T1, 4mm² l2=9mm gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180036

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 9 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201638

Sonepar Artikelnummer

120384577

Hersteller Artikelnummer

180036

Hersteller Typ

ICAE49

Hersteller Artikel Nr.:

180036

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

9 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

9 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet