Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Akku Li-Ion 18V 2,0Ah

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Akku Li-Ion 18V 2,0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713925

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212264541

Sonepar Artikelnummer

120892945

Hersteller Artikelnummer

713925

Hersteller Typ

RA20

Hersteller Artikel Nr.:

713925

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.558 kg

Ersatzakku für STILO-S Serie