Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Akku Li-Ion 18V 5,0Ah RA50

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Akku Li-Ion 18V 5,0Ah RA50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 716246

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212548122

Sonepar Artikelnummer

120954933

Hersteller Artikelnummer

716246

Hersteller Typ

RA50

Hersteller Artikel Nr.:

716246

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.823 kg

Li-Ionen 18V 5,0Ah, grau