Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Akkupack 24V für Akku-/Netzpumpe

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Akkupack 24V für Akku-/Netzpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701327

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 14.4 Ah

  • Ausführung - NiMh

  • Gewicht - 4500 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212084118

Sonepar Artikelnummer

120614154

Hersteller Artikelnummer

701327

Hersteller Typ

EA24-1

Hersteller Artikel Nr.:

701327

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

14.4 Ah

Ausführung:

NiMh

Gewicht:

4500 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84135080

Gewicht:

4.665 kg

für Akku-/Netzpumpe