Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al/Cu Presskabelschuh 10mm² rm/sm M8 bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al/Cu Presskabelschuh 10mm² rm/sm M8 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181936

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212244512

Sonepar Artikelnummer

120612724

Hersteller Artikelnummer

181936

Hersteller Typ

ICALCU108

Hersteller Artikel Nr.:

181936

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

6

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

10

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen