Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al/Cu Presskabelschuhe 70mm² rm/sm 95mm² se M8 bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al/Cu Presskabelschuhe 70mm² rm/sm 95mm² se M8 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183559

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212410511

Sonepar Artikelnummer

121051264

Hersteller Artikelnummer

183559

Hersteller Typ

ICALCU708

Hersteller Artikel Nr.:

183559

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

000

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Farbe:

sonstige

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen