INTERCABLE - AL/Cu Presskabelschuhe DIN 48201 120mm² rm/sm 150mm² se M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182507
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212332660
Sonepar Artikelnummer
121051266
Hersteller Artikelnummer
182507
Hersteller Typ
ICALCU1208
Hersteller Artikel Nr.:
182507
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


