INTERCABLE - AL/Cu Presskabelschuhe DIN 48201 150mm² rm/sm 185mm² se M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182512
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212335913
Sonepar Artikelnummer
121051267
Hersteller Artikelnummer
182512
Hersteller Typ
ICALCU1508
Hersteller Artikel Nr.:
182512
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
sonstige
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


