Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Al/Cu Pressverbinder Al 25mm² rm/sm Cu 10mm² rm/sm bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Al/Cu Pressverbinder Al 25mm² rm/sm Cu 10mm² rm/sm bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181991

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35 mm²

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212256973

Sonepar Artikelnummer

120612771

Hersteller Artikelnummer

181991

Hersteller Typ

ICALCU2510V

Hersteller Artikel Nr.:

181991

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

25 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

35 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Cu-Nennquerschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

2

Anschluss als Cu-Bolzen:

Ja

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Spannungsreihe:

6/10 kV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.019 kg

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen