INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M10 d1=23mm f. Kabelschuh bis 240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180082
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184290
Sonepar Artikelnummer
120384504
Hersteller Artikelnummer
180082
Hersteller Typ
ICALCU10CS
Hersteller Artikel Nr.:
180082
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


