INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M10 d1=26mm f. Kabelschuh bis 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181976
Innendurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212256805
Sonepar Artikelnummer
120612704
Hersteller Artikelnummer
181976
Hersteller Typ
ICALCU10CS2
Hersteller Artikel Nr.:
181976
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


