INTERCABLE - Al/Cu Unterlegscheiben M12 d1=30mm f. Kabelschuh bis 400mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180087
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - AG3 (Aluminium)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
8014212184344
Sonepar Artikelnummer
120384505
Hersteller Artikelnummer
180087
Hersteller Typ
ICALCU12CS
Hersteller Artikel Nr.:
180087
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Ja
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


